Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Simplex soft-face sledgehammer plastic-rubber

Simplex soft-face sledgehammer plastic-rubber
MASSETTE SIMPLEX, 80MM

Art. N° 071572 29

EAN 4038898179313

Prix affichés aux clients après connexion
Simplex soft-face sledgehammer plastic-rubber

Art. N° 071572 29
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
Hammer with ergonomic wooden handle, malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre d'insert de tête de marteau

80 mm

Matière

Acier

Matière de la poignée longue

Bois

Matière de l'insert de tête de frappe

Plastic, Rubber (with holding foot)

Poids du marteau

3220 g

Longueur de manche

700 mm

Longueur

800 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout pour massette Simplex

MASSETTE SIMPLEX, EMBOUT DE MARTEAU

x 2 pcs
Embout pour massette Simplex

MASSETTE SIMPLEX, EMBOUT DE MARTEAU

x 2 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Long manche de marteau Convient aux maillets Simplex

MASSETTE SIMPLEX, MANCHE