Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Siliconenvloeistof siliconenspray

Siliconenspray Silikon-Fluid NSF
SILICONEN-FLUID NSF 400ML

Art.-nr. 0893221000

EAN 4045989761524

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Siliconenvloeistof siliconenspray

Art.-nr. 0893221000
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
Fysiologisch veilig antiwrijvings- en scheidingsmiddel van hoge kwaliteit

Bevat sterk geconcentreerde siliconenoliën van hoge kwaliteit


  • Optimale glijd- en smeereigenschappen

  • Voorkomt verklevingen en slijtage

  • Maakt een einde aan vervelende piepjes


Extreem goede temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +250 °C


Breed toepassingsspectrum, ook bij hoge temperaturen en als malscheidingsmiddel



Kleurloos, niet verkleurend



Geschikt voor gebruik op vele materialen



Vochtwerend


Beschermt bijv. rubber onderdelen tegen vorst

Bewijs van prestaties

Registratie cf. NSF H1 (nr.: 135927), voldoet aan de eisen van USDA 1998 H1.

Opmerking

NSF H1


Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen.


Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.

Toepassingsgebied

Registratie cf. NSF H1 (nr.: 135927), voldoet aan de eisen van USDA 1998 H1.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Als antiwrijvingsmiddel en voor de smering van alle bewegende delen van machines, met name van kunststof, in de automobielindustrie, in de levensmiddelenbranche, farmaceutische industrie, het drukwezen en de papierindustrie. Ook als malscheidingsmiddel in de kunststofverwerkende industrie en als middel voor het verzorgen en beschermen van oppervlakken. Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard.

Handleiding

Het te behandelen oppervlak eerst reinigen. Van een afstand van ca. 20 cm gelijkmatig opspuiten.

Inhoud

0,4 l

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Fysiologisch onschadelijke synthetische olie

Dichtheid/voorwaarden

0,785 g/cm³ / Werkstof, 20 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-50 tot 250 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie