Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Siliconenvet, spray

Siliconensprayvet
SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Art.-nr. 0893223
EAN 4050641123770
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet
  • Goede bescherming tegen vocht en corrosie door extreem goed waterverdrijvend effect

  • Uitstekende glij- en smeereigenschappen op bijna alle basismaterialen

  • Zeer hoog niveau van elektrische weerstand

  • Zeer goede isolerende werking

  • Bevat geen zuren en hars

  • Kleur: bij opspuiten transparant, na het uitwasemen blijft een troebele glasachtige laag achter

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het smeren van deurstiften, geleiderails, deur- en meubelscharnieren, laden, kunststof-, schuifdak- en stoelrails enz. Ook geschikt voor het smeren van schakelaars, elektrische bedrading en kwetsbare componenten ter bescherming tegen vocht en corrosie.

Handleiding

Product voor gebruik schudden. Een dunne laag op het te behandelen oppervlak spuiten en oplosmiddel laten verdampen.

Chemische basis

Polydimethylsiloxaan

Kleur

glashelder, doorschijnend, troebel

Inhoud

500 ml

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

Dichtheid

0.895 g/cm³

Dichtheid/voorwaarden

0,895 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Gewicht inhoud

324.4 g

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie