Siliconenrestverwijderaar
Siliconenrestverwijderaar
SILICONEN VERWIJDERAAR 300ML KOKER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem grondig
Voor volledig siliconenvrije oppervlakken.
Kan snel en gemakkelijk worden verwijderd
- Bespaart veel tijd in vergelijking met het mechanisch verwijderen van siliconenresten
- Siliconenresten kunnen worden verwijderd zonder dat er veel kracht hoeft te worden uitgeoefend
Geurloos
Geen onaangename geuren.
Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
Veilig te gebruiken op de meeste oppervlakken.
- Niet geschikt voor gebruik met gevel- en natuursteenafdichtmiddelen of met acryl- en PU-kitten
- Niet in contact brengen met polyamide (nylon) of natuursteen
- Bij gebruik op lakwerk en poreuze ondergronden dienen altijd eerst tests te worden uitgevoerd
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Voor het verwijderen van zowel uitgeharde als verse siliconenresten van hout, metselwerk, steen (uitgezonderd natuursteen), keramiek, metaal, glas, kunststof en textiel.
- De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn
- De verwerkingstijd hangt af van de dikte van de te verwijderen siliconenlaag
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
Inhoud | 300 ml |
Verpakking | Koker |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Transparant |
Chemische basis | Mix van organische oplosmiddelen |
Dichtheid | 0,89 g/cm³ |
Minimaal vlampunt | 100 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
AOX-vrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!