Siliconendraad SIFF
Siliconenkabel SIFF, enkele draad
SILIKONENKABEL-SIFF-ZWART-1,5 QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geleider: Vertinde koperen draad (CuSn)
Betere corrosiebescherming
Isolatie: Silicon E12 conform VDE 0282, Deel 1
Voor uitstekend buiggedrag, duurzaam
Grotere hittebestendigheid
Voor vele toepassingen geschikt
Hallogeenvrij
Gaat verspreiding van brand tegen
Bestand tegen een breed scala aan oliën, alcoholen en andere chemische middelen
Conform EN 60228 / VDE 0295 kl. 6
Datasheets(X)
Repareert defecte kabels in portieren, achterkleppen en kofferbakdeksels
Voor toepassingen met hoge temperaturen en vereisten voor buigcapaciteit
Draaddoorsnede | 1.5 mm² |
Kleur | Zwart |
Aantal snoeren x snoerdiameter | 392 x 0,07 mm |
Buitendiameter | 2.4 mm |
Lengte | 10 m |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -35 tot 180 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!