Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Siliconendraad SIFF

Siliconenkabel SIFF, enkele draad

Art.-nr. 0770262150
EAN 4058794994957

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer flexibele, extra fijne enkele draad

Geleider: Vertinde koperen draad (CuSn)


Betere corrosiebescherming



Isolatie: Silicon E12 conform VDE 0282, Deel 1


Voor uitstekend buiggedrag, duurzaam



Grotere hittebestendigheid


Voor vele toepassingen geschikt



Hallogeenvrij



Gaat verspreiding van brand tegen



Bestand tegen een breed scala aan oliën, alcoholen en andere chemische middelen

Conform EN 60228 / VDE 0295 kl. 6

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Repareert defecte kabels in portieren, achterkleppen en kofferbakdeksels


Voor toepassingen met hoge temperaturen en vereisten voor buigcapaciteit

Draaddoorsnede

1.5 mm²

Kleur

Geel

Aantal snoeren x snoerdiameter

392 x 0,07 mm

Buitendiameter

2.4 mm

Lengte

10 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

-35 tot 180 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig