Siliconenacetaat badkamer
Siliconenacetaat badkamer
SILC-ACE-NATTE-CEL-SANIGRIJS-310ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende hechting op tegels voor betrouwbare afdichting van tegelvoegen
- Hoge bestendigheid tegen chemicaliën1)
- Goede egaliseringseigenschappen
- Blijvend elastisch
- Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
- Schimmeldodend. Afdichtingsmiddel beschermt zichzelf tegen schimmel en algen
Niet geschikt voor toepassing in voegen in gebouwen volgens DIN 18540. Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en lakformules adviseren wij om altijd vooraf te testen, om eventuele wisselwerking uit te sluiten. Let op: Verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd, hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de verbinding optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van het oppervlak. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer. Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat. Let bij verticale verbindingen op het uitloopgedrag van het afdichtmiddel. Kan corrosie veroorzaken op metalen zoals staal, koper en verzinkte oppervlakken.
Niet gebruiken in toepassingen waarbij contact wordt gemaakt met voorgecomprimeerde afdichtingstapes.
Acetaatsiliconen voor natte ruimten zijn niet geschikt voor lijmverbindingen of voor het vullen van holtes. Vanwege het groot aantal beschikbare lak- en vernisformules, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium, dient u altijd eerst uw eigen tests op het desbetreffende gedeelte uit te voeren.
Getest volgens EN 15651 deel 1, 2 en 3
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: < 2 mm
- Eigenschappen voor opnieuw zetten: > 70 %
- Volumeverlies: < 10 %, voor artikelnr. 0892 215: < 20 %
- Hechting/uitzetting bij blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
- Rekgedrag bij -30 °C: : < 0,9 MPa
- Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Goedgekeurd
EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor verbindings- en expansievoegen in badkamer, keuken, toilet binnen en buiten.
De ondergrond moet schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn. Niet gebruiken bij zware regen. Op de afmetingen van de verbinding letten. Voegen voorbehandelen met PE-opvulmiddel, art.nr. 0875… Op absorberende en poreuze substraten (bijv. beton) verbetert een prime-laag (siliconenprimer 0892170) de hechting. Bij gebruik van afvlakmiddel mag dit alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moet dit na gebruik volledig worden verwijderd met een afvlakgereedschap. Overtollige hoeveelheden naast de verbinding moeten ook onmiddellijk worden verwijderd. Anders kunnen er vlekken ontstaan. Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Verpakking | Koker |
Inhoud | 310 ml |
Chemische basis | Zure siliconen (acetaatsystemen) |
Kleur | SanitairGrijs |
Absorptie continue beweging | 25 % |
Shore-hardheid A | 18 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
Min./max. volledige doorhardingssnelheid/voorwaarden | 3-3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. huidvormingstijd | 20 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. rek bij breuk | 250 % |
Uitgevoerd met fungicide | Ja |
Brandklasse | E |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid/voorwaarden | 1 g/cm³ / bij 20 °C |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Duurzaamheid | Weinig vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!