Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Silicone startkabel

Silicone startkabel
KABEL-BOUGIE-SILIKON-SPOEL-ZWART-1,0QMM

Art.-nr. 07701144

EAN 4011231766678

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Silicone startkabel

Art.-nr. 07701144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Versterkte draadisolatie op siliconenbasis
  • Fijnaderige, vertinde koperen draad, versterkte aderisolatie op siliconebasis

  • Impulspiekspanning/testspanning: 20 kV
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draaddoorsnede

1 mm²

Kleur

Zwart

Nominale spanning

10000 V DC

Buitendiameter

7,0 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-60 tot 180 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-60 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

180 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie