Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Silicone neutre Spécial

Silicone neutre spécial

Art. N° 089252012

EAN 4046778395418

Prix affichés aux clients après connexion
Silicone neutre Spécial

Art. N° 089252012

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 24 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Mastic d'étanchéité de qualité supérieure, inodore et testé, adapté à une large gamme d'applications intérieures et extérieures exigeant des joints de dilatation
  • Inodore

  • Excellente adhérence sur la plupart des revêtements de peinture et de vitrage disponibles dans le commerce

  • Haute résistance à l'abrasion

  • Convient au verre en polycarbonate (sans contrainte)1)

  • Bonnes propriétés de lissage

  • Pas de surface collante

  • Elasticité permanente

  • Temps de formation de peau et temps de durcissement rapides

  • Fils tirés courts
IndicationCouleur affichée à titre indicatif uniquement. Pour sélectionner précisément la couleur, merci d'utiliser nos nuanciers d'échantillons.


Le silicone neutre Special n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde, les revêtements à base d'huile et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Eliminer l'excédent d'agent de lissage sur le verre et le cadre. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur translucide est prévue pour être laiteuse/trouble. Assortiment de couleur : brillant. Le silicone peut avoir tendance à se décolorer dans les zones sombres non exposées aux UV. Eviter tout contact avec le ruban VKP. Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d'étanchéité après le traitement, l'utilisateur doit s'assurer que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000401



Le silicone neutre Special peut être utilisé pour l'étanchéité entre les cadres et le verre VSG. Dans ce cas, s'assurer qu'il n'y a aucun contact direct entre le mastic d'étanchéité et le film VSG.



1) Les différents types de polycarbonate nécessitent d'effectuer des tests d'adhérence et de comptabilité avec l'application. Des fissures de contrainte peuvent apparaître notamment lors de l'application sur une arête de coupe.



Aucun embout de sac, réf. 0891601001, n'est fourni avec les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l'objet d'une commande séparée.



*Cette garantie de dix ans s'applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi qu'à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie, car elle dépend d'une application correcte.

Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 2


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 10%

  • Comportement à la traction sous précontrainte après immersion dans l'eau : Réussi

  • Adhérence/dilatation après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi

  • Retour élastique : ≥ 60 %

  • Durabilité : Réussi


Testé conforme à la norme DIN 18545 Partie 2, Produit d'étanchéité Groupe E

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour vitrages de fenêtres en bois, en plastique et en aluminium

  • Joints de dilatation d'étanchéité pour utilisation intérieure et extérieure, comme les portes, les cloisons, les sols, les plafonds, les joints de raccord d'appui de fenêtre et de balcon, et les vérandas

  • Utilisation sans apprêt : Bois (vernis, peint - se référer aux instructions), verre, aluminium (brut, peint, vernis), tous types de métal (sauf plomb), émail, carreaux, panneaux à revêtement plastique, PVC dur

  • Avec apprêt : Béton, béton cellulaire, brique calcaire, mâchefer, brique, gypse, plâtre
Mode d'emploi

Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".

Type de récipient

Cartouche

Contenu

310 ml

Base chimique

Silicone neutre, base alcoxy

Propriétés fongicides

Non

Couleur

Noir

Temps de formation de peau min.

10 min

Résistance aux UV

Oui

Déformation maximale admissible

25 %

Densité

1,02 g/cm³

Odeur/parfum

Caractéristique

Temps de formation de peau min./max. selon conditions

10-20 min / à 23°C et 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Durée de stockage après production

12 Mois

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 140 °C

Compatibilité peinture

Oui

Surcouchable avec peinture/vernis

Non

Dureté Shore A

17

Allongement à la rupture min.

550 %

Conditions d'allongement de rupture

pour film de 2mm

Classe du matériau de construction

B2

DIN

18545-2

Valeur µ du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau

749

Nombre par palette

576 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel, haute performance

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception semi-ouverte de haute qualité, en tôle d'acier et poignée ergonomique en plastique
x 1 pcs
Pistolet de calfeutrage manuel pour cartouches Basic

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception simple, semi-ouverte, en tôle d'acier avec montants rivetés
x 1 pcs
Pistolet à cartouches manuel pour colles et mastics

PISTOLET A CARTOUCHES MANUEL-310ML

Conception robuste semi-ouverte, en tôle acier avec mécanisme d'alimentation.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 6MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 10MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 15MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 20MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 30MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 25 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 40 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 50 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Lisseur de joint forme géométrique avec bords biseautés

JNTSMTHR

Avec ses bords biseautés, le lisseur de joint est particulièrement adapté aux applications sanitaires
x 5 pcs
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

PRODUIT DE LISSAGE- SPRAY 400ML

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

BIDON PRODUIT LISSAGE SP.SILICONE 5L

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.