Siliciumcarbide schuurgaas Voor schuren met de hand en de machine
SCHUURGAAS SI-CA 115X280MM K100
Art.-nr. 0585600100
EAN 4011231490504
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geen verstopping dankzij grote spaanderruimtes
Productinformatie
Datasheets(X)
Toepassingsgebied
- Plamuurwerk op gips- en vezelplaten (aanbevolen korrel: P 80–P 180)
- Schuren van steen, graniet, marmer en beton (aanbevolen korrel: P 60–P 120)
- Verwijderen van oude lak/verf (aanbevolen korrel: P 60–P 120)
- Schuren van hout (aanbevolen korrel: P 60–P 120)
- Schuren tussen verflagen in (aanbevolen korrel: P 60–P 120)
- Afwerking van primers en vulstoffen (aanbevolen korrel: P 120–P 180)
- Verwijdering van roest uit metaal (aanbevolen korrel: P 60–P 120)
Breedte x lengte | 115 mm x 280 mm |
Hechtsysteem | Zonder |
Korrel | 100 |