Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Silent-lagers, universele set 46-delig

Silent-lagers, universele set, 46-delig
44DLG. PRESS-TOOL-SET TR

Art.-nr. 1952001260

EAN 4250158134188

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Silent-lagers, universele set 46-delig

Art.-nr. 1952001260
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
Voor het verwijderen en insteken van bijv. silent-lagers, hydraulische lagers, bussen, kogellagers, radiale asafdichtingen

Eenvoudige afstelling van de verschillende diameters


via verschillende drukhulsdiameters en getrapte ringen



Individuele hulzen kunnen indien nodig worden bewerkt


De set kan mechanisch worden bediend via spindels



Leveringsomvang:


  • 1x elk drukhuls intern/extern 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm

  • 2x elk drukmoer met lager M10, M12, M14, M16

  • 1x elk borgmoer voor spil M10, M12, M14

  • 1x elk spil M10, M12, M14, M16

  • 2x trapeziumvormige drukmoeren TR 20 met lager

  • 1x elk trapeziumvormige spil TR 20, kort met adapterbinnendraad M10, M12, M14; TR 20, lang met adapterbinnendraad M10, M12, M14

  • 1x elk trapprofiel maat 1 voor 74, 82, 90, 96, 106 mm; maat 2 voor 76, 84, 92, 100, 108 mm; maat 3 voor 78, 86, 94, 102, 110 mm; maat 4 voor 80, 88, 96, 104, 112 mm

  • 2x drukadapters voor getrapte draad

  • 1x hogedrukvet in spuit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto's, bedrijfsvoertuigen, bussen, landbouwmachines en bouwvoertuigen; ook geschikt voor SUV's/terreinwagens, bijv. BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Klasse, Porsche Cayenne, VW Touareg

Min. diameter

74 mm

Max. diameter

112 mm

Min./max. diameter

74-112 mm

Maximaal laadgewicht

22 t

Aantal stuks

46 st

Productgewicht (per stuk)

31100,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie