Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Silent-lagers, universele set 36-delig

Silent-lagers, universele set, 36-delig
SILENT-LAGER UNIVERSELE SET 36DLG 34-72

Art.-nr. 1952001286

EAN 4250158151192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Silent-lagers, universele set 36-delig

Art.-nr. 1952001286
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
Voor het uitdrijven en inbrengen van bijv. silent-lagers, hydro-bevestigingen, bussen, kogellagers, draaiasafdichtingen.

Eenvoudige afstelling van de verschillende diameters


Drukhulzen van diverse diameters en getrapte sluitringen



Individuele hulzen kunnen indien nodig worden bewerkt


De set kan mechanisch worden bediend via spindels.



Leveringsomvang:


  • 1x elk drukhuls intern/extern 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm

  • 1x elk van drukhuls intern/extern 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm

  • 1x elk van drukhuls intern/extern 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • 2x elk drukmoer met lager M10, M12, M14, M16

  • 1x elk spil M10, M12, M14, M16

  • 1x elk van stapprofiel maat 1 voor 34, 42, 50, 58, 66 mm; maat 2 voor 36, 44, 52, 60, 68 mm; maat 3 voor 38, 46, 54, 62, 70 mm; maat 4 voor 40, 48, 56, 64, 76 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto's, vrachtwagens, bussen, bouw- en landbouwmachines, ook geschikt voor SUV/offroad voertuigen, e. g. BMW X3, X5, X6, MB M-klasse, de Porsche Cayenne, VW Touareg

Min. diameter

34 mm

Max. diameter

72 mm

Min./max. diameter

34-72 mm

Maximaal laadgewicht

20 t

Aantal stuks

36 st

Productgewicht (per stuk)

18000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie