Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Signe pour déchets « A »

Panneau pour déchetsA
AFVAL MARKERINGSBORD

Art. N° 081220 3

EAN 4024835019477

Prix affichés aux clients après connexion
Signe pour déchets « A »

Art. N° 081220 3
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
Reflecting warning sign for waste transport, made of sheet steel, foldable

Peut être replié verticalement


Le signe peut être fixé sur le véhicule de manière permanente et ouvert par le centre ou replié selon les besoins à l'aide du loquet pivotant supérieur droit



Matériau réfléchissant : Type I (fluorescent)



Comprend un loquet pivotant de rechange

Marquage des véhicules de transport de déchets conformément à la loi sur le recyclage et la gestion des déchets (KrW / AbfG) :


  • Art. 49 (6) pour le transport sur le territoire allemand

  • Art. 10 pour le transport transfrontalier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les véhicules transportant des déchets dangereux sur la voie publique

Largeur

300 mm

Hauteur

400 mm

Couleur

Blanc

Matière

Acier

Design

Universel