Signe ADR
Signe ADR
PANNEAUX TRANSPORT MATIÈRES DANG-400X300
Art. N° 081220 2
EAN 4011231775281
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Repliable à l'horizontale
La signalisation peut être fixée sur le véhicule de manière permanente et ouverte par le centre ou repliée selon les besoins à l'aide du loquet pivotant
Comprend une protection d'arête
Matériau réfléchissant : Type I (fluorescent)
Fiches de données de sécurité(X)
Marquage des véhicules transportant des matières dangereuses conformément à la réglementation ADR : Annexe A, chapitre 5 et annexe B, chapitre 8
Pour le transport de matières dangereuses par voie routière et ferroviaire (par ex. essence, huile de chauffage, diesel).
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 400 mm |
Couleur | Orange |
Matière | Acier |
Design | Universel |