Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sifon voor wasmachines Polypropyleen wit

Wasmachinesifon

Art.-nr. 0888800300

EAN 4024835769211

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sifon voor wasmachines Polypropyleen wit

Art.-nr. 0888800300
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
Met starre afvoer (0–90°) en twee slangadapters

Hoogwaardige afvoerarmatuur voor standaard installatiesituaties met een horizontale of verticale afvoer


  • De complete, voorgemonteerde oplossing met twee slangadapters voor wasmachines

  • De afvoer kan verticaal (0°) tot horizontaal (90°) worden versteld door simpelweg te draaien

  • Geschikt voor standaard DN50-afvoer

  • Het instelbereik van 180 tot 320 mm maakt een nauwkeurige, eenvoudige verticale installatie mogelijk

  • Het kniestuk kan eenvoudig worden gedemonteerd voor reiniging

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 50

    Min./max. temperatuurbestendigheid

    0 tot 100 °C

    Minimale/maximale hoogte

    180-320 mm

    Hoogte 2

    77 mm

    Lengte

    300 mm

    Extra accessoire:
     
    Product
    Omschrijving
    Aantal
    VE
    Prijs
    /VE
    Adapter voor wasmachines Polypropyleen wit

    ADAPT-WMACH-DRAINARMATURE

    Om in te schroeven
    x 10 st
    T-stuk voor wasmachines Polypropyleen wit

    PCE-T-WM-(1 1/2IN)XDN40

    Sluit twee wasmachines aan
    x 1 st
    Flexibele buis voor sifon Polypropyleen wit

    HOSE-FLEX-(L350-750MM)-DN50

    Een flexibele toevoeging voor starre afvoeren
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
    Reserveonderdelen voor dit product:
    Afdichtset 6 stuks, kunststof

    SEAL-SET-6PCS

    Voor alle standaard afvoerarmaturen
    x 1 st
    Wartelmoer Polypropyleen wit

    UNNUT-2IN

    Voor het aansluiten van afvoercomponenten
    x 5 st
    Rozetset 4 stuks, wit polypropyleen

    ROS-DN50-(FLAT/HIGH)-SET-4PCS

    Voor wandverbindingen