Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sierlijstclip voor draadeinden

Afwerkclip voor draadbout
AFDEKSTOP VOOR GROVE DRAAD-ZWART

Art.-nr. 0501167008

EAN 4047376901643

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sierlijstclip voor draadeinden

Art.-nr. 0501167008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Om gaten in componenten af te dekken
  • Bespaart tijd en geld

  • Snel en eenvoudig te monteren door hem op een draadeind met grove schroefdraad te drukken

  • Goede passing in het onderdeel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van vloerbedekkingen of isolatiematten.

Min./max. boorgatdiameter

10,00-10,10 mm

Min./max. bevestigingsdikte

6,00-8,00 mm

Kopdiameter (A)

30,00 mm

Kophoogte (B)

5,00 mm

Lengte onder kop (C)

12,00 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PP - polypropyleen

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

6142789, 7703081054, 7703081227

installatielocatie

Universeel, Interieur

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie