Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Siège haut de travail BASIC Avec roulettes avec fonction d'arrêt

Siège travail pivot. BASIC av. roulettes à bloc.
SIEGE TRAVAIL PIVOT REPOSE PIED BASIC H

Art. N° 0957591050

EAN 4065746090391

Prix affichés aux clients après connexion
Siège haut de travail BASIC Avec roulettes avec fonction d'arrêt

Art. N° 0957591050
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
Siège haut de travail robuste et mobile avec repose-pied et roulettes avec fonction d'arrêt innovantes pour la mobilité sur les postes de travail élevés.
  • Le dossier extralarge, de forme ergonomique avec support lombaire intégré (dossier à contact permanent) soutient les mouvements du haut du corps de manière cohérente et peut être verrouillé dans n'importe quelle position souhaitée

  • Les roulettes avec fonction d'arrêt innovantes se bloquent sous charge et roulent lorsque la charge est retirée

  • Repose-pied réglable en hauteur (chromé)

  • Coussin en cuir synthétique doux et confortable (lavable et résistant aux désinfectants)

  • Réglage de la hauteur du siège de 580 à 850 mm avec ressort pneumatique

  • Siège ergonomique avec support pour bassin

  • Socle en étoile stable et plat en plastique
Indication

Pour des raisons de sécurité, il ne doit pas être possible de faire rouler les tabourets d'une hauteur supérieure à 650 mm pendant leur utilisation. Les roulettes à blocage innovantes vous aident à satisfaire cette exigence. Cependant, dès que le tabouret n'est plus occupé, il peut être déplacé et roulé automatiquement.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les postes de travail élevés dans les environnements d'atelier et de production où une mobilité sécurisée est nécessaire.

Inclinaison de siège réglable

Non

Réglage de hauteur

Ressort de pression de gaz

Couleur du siège

Noir

Hauteur min./max.

580-850 mm

Matière du siège

Similicuir

Largeur de l'assise

460 mm

Profondeur de l'assise

470 mm

Hauteur du dossier

500 mm

Dossier

Réglable en hauteur, Inclinable et verrouillable

Avec accoudoirs

Facultatif

Type d'empiètement

Bâti cinq étoiles avec rouleaux

Nombre de roues

5 PCS

Matière du cadre

Acier/plastique

Couleur de la structure

Noir

Avec repose-pieds

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accoudoir pour siège de travail pivotant PRO/BASIC

ACCOUDOIR PR SIÈGE DE TRAVAIL PIVOTANT,

Accoudoir multifonction pour siège de travail pivotant PRO et BASIC.