Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Sicherungsmutter DIN 7967, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

DIN 7967 Federstahl gelb verzinkt
MU-SI-6KT-DIN7967-FEDST-SW13-(A3C)-M8

Art.-Nr. 031608

EAN 4047376272194

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsmutter DIN 7967, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

Art.-Nr. 031608

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe (m1)

3,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

DIN

7967

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen