Short Cetus
Short Cetus
SHORT-CETUS WIT/ANTR-MT 56
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Niet-krassende kleding met knopen en ritsen van kunststof die niet door metaaldetectors worden gedetecteerd
- Vijf buitenzakken, twee penzakken, duimstokzak
- Stretch inzetstuk bij de taille
- ID-kaarthouder, geschikt voor industriële was
- OEKO-TEX® GROEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Datasheets(X)
Kleur | Wit |
Maat | 56 |
Maat FR/ES/PT/BE | 50 |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Textielgewicht per m2 | 245 g |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |