Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Shelving unit, perforated plate system

STANDRCK-PERFPLT-1SD-3L-RAL7035/7016

Art.-nr. 0960055146

EAN 4065746511391

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Shelving unit, perforated plate system

Art.-nr. 0960055146

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For space-saving, clear and flexible storage of tools and small parts in workshops, plants or assembly halls.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Eenzijdig, Uitgerust

Breedte x diepte x hoogte

1027 x 710 x 1610 mm

Aantal geperforeerde platen

3 st

Kleur

LichtGrijs RAL 7035, AntracietGrijs RAL 7016

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Holder set 1 - 11 pieces

HOLD-SET1-11PCS

Practical with various hooks and holders for holding common tools.
x 1 st
Holder set 2 - 14 pieces

HOLD-SET2-14PCS

Practical with various hooks and holders for holding common tools.
x 1 st
Holder with tool clamp set 3 - 25 pieces

HOLD-SET3-25PCS

Practical with various hooks and holders for holding common tools.
x 1 st
Holder set 4 - 25 pieces

HOLD-SET4-25PCS

Practical with various hooks and holders for holding common tools.
x 1 st
Houderset 5 30-delig systeem voor geperforeerde platen

HAAK-SET-5-30STK

Praktisch met verschillende haken en houders voor het ophangen van standaardgereedschap.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie