Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sheetite DBS staal verzinkt TXP bolkop flens

Sheetite DBS staal verzinkt TXP bolkop flens

Art.-nr. 0209902408

EAN 4056807524092

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sheetite DBS staal verzinkt TXP bolkop flens

Art.-nr. 0209902408

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Steel, zinc-plated, toothing under head, hexalobular (TXplus)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

8 mm

Kopdiameter (dk)

10 mm

Kophoogte (k1)

3,25 mm

Interne aandrijving

TXP20

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Vorm

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Staal

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Oppervlakte

Verzinkt

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie