Set wiellagertrekker voor binnenring 12 stuks
Set wiellagertrekker voor binnenring, 12-delig
VERV. SET VOOR BINNENRINGLAGER SET 8DLG

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor universeel gebruik met alle lagerbinnenringen met een diameter van 35-61 mm
- Bij het vastklemmen met de binnenlagertrekker dringt het speciale snijprofiel van de spanbussen zelfs de kleinste werkspleten door, die het gevolg zijn van het productieproces, waardoor verwijdering zonder slippen mogelijk is
- De lagerring wordt volledig vastgegrepen en verwijderd zonder te kantelen
- Werkt ook wanneer het ABS-pulswiel stevig aan de wielnaaf is bevestigd (bijv. VW Golf)
- Spanbus maat 1 geschikt voor zelfs de kleinste lagerringen, bijvoorbeeld voor Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, enz.
Leveringsomvang
- 1 x basiseenheid inclusief spindel met drukconus
- 1 x spanbus maat 1, diameter 35 - 40 mm
- 1 x spanbus maat 2, diameter 40 - 45 mm
- 1 x spanbus maat 3, diameter 45 - 51 mm
- 1 x spanbus maat 4, diameter 50 - 55 mm
- 1 x spanbus maat 5, diameter 55 - 61 mm
- 2 x spansleutels, diameter 59,5 x 83,0 mm
- 1 x hoogwaardig spindelvet
Datasheets(X)
Personenwagens en transporters, bijv. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat enz.
Aantal stuks | 12 st |
Productgewicht (per stuk) | 7090.000 g |