Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set voor het verwijderen van injectors, mechanisch Delphi, Denso, Siemens, Bosch 38-delig

Injectordemontageset universeel 38-dlg
INJECTORDEMONTAGESET UNIVERSEEL 38DLG

Art.-nr. 1952003510

EAN 4046777595352

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set voor het verwijderen van injectors, mechanisch Delphi, Denso, Siemens, Bosch 38-delig

Art.-nr. 1952003510
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
Speciaal ontworpen voor het verwijderen van vastzittende injectors.
  • Met deze gereedschapsset kunnen injectors eenvoudig worden verwijderd, zelfs als ze erg vuil en ingebrand zijn

  • De universele montagebrug die met cilinderschroeven is gemonteerd, biedt verschillende werkhoogten en variabele extractiehoeken

  • Levering omvat 2 x trekspindel M18 en druklager. Uitbreidingsoptie met hydraulische cilinder van 12 of 20 ton

  • Ook ideaal voor dubbele extractie in geval van gekoppelde injectors, bijvoorbeeld bij Mercedes Benz, Opel, Fiat

  • Geschikt voor Delphi-, Denso-, Siemens- en Bosch-injectors
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

38 st

Breedte

510 mm

Hoogte

240 mm

Lengte

690 mm

Productgewicht (per stuk)

17470,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische cilinder

HOLLE PLUNJER HYDR. CIL. 12T - SLAG 8MM

x 1 st
Hydraulische cilinder

HOLLE PLUNJER HYDR. CIL. 20T - SLAG 8MM