Set van deurklink/schild PC met knop AL 150/AL 11
Set van deurklink/schild PC met knop AL 150/AL 11
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Beslagversie | Handgreep/knop |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Perforatie | PC |
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | GE (Frankfurt-type) |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | Met schroefdraad M6 |
Plaatsingsdiepte | 46 mm |
Handvatlengte | 136 mm |
Handvatdiameter | 20 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 55 mm |
Knop/schild/lushandgreep | Massief |
Knopdiameter | 50 mm |
Greephoogte incl. rozet/label | 51 mm |
Vorm rozet / schild | Langschild vierkant |
Min. plaatbreedte | 40 mm |
Max. plaatbreedte | 44 mm |
Plaatlengte | 215 mm |
Labeldikte | 7 mm |
Gatafstand | 200 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!