Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set van deurklink/schild PC met knop AL 130/AL 12

Set van deurklink/schild PC met knop AL 130/AL 12

Art.-nr. 0688160926
EAN 4045727253977

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Optimal mounting using two visible screws
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Beslagversie

Handgreep/knop

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Perforatie

PZ

Geschikt voor

Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

L

Magazijntechnologie

Deurklink, los, Met kunststof lager

Materiaal

Aluminium

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

RVS F9

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

Met schroefdraad M6

Plaatsingsdiepte

36 mm

Handvatlengte

123 mm

Handvatdiameter

18 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17.6 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

60 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Knopdiameter

50 mm

Greephoogte incl. rozet/label

51 mm

Vorm rozet / schild

Langschild afgerond

Plaatlengte

237 mm

Plaatbreedte

42 mm

Labeldikte

7 mm

Gatafstand

208 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkenset AL 130

DH-ALU-AL130-F1/SILVER

L-vormig
Langschildset AL 12

DH-ALU-AL12-LONGPLT-OVAL-KH-F1/SILVER

Ovaal
Deurklinkenset AL 130

DH-ALU-AL130-F9/(A2-OPTIC)

L-vormig
Langschildset AL 12

DH-ALU-AL12-LONGPLT-OVAL-KH-F9/(A2-OPT)

Ovaal