Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set van deurklink/deurschild S45

Wisselgarnituur ovalen greepplaat huisd. cil.afd.

Art.-nr. 0688260905

EAN 4050641977946

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set van deurklink/deurschild S45

Art.-nr. 0688260905
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
Voor voordeuren met ovalen greepplaat en cilinderafdekking

Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat



Type aanslag: DIN R of DIN L door de ovalen greepplaat te draaien



Montage: Met kunststoflager in het lange deurschild



Bevestigingsmaterialen: Doorlopende, onzichtbare 3-punts schroefverbinding



Weerstandsklasse: ES1 conform DIN 18257



Leveringsomvang:


  • Stift 10 mm met M12 schroefdraad, verzinkt

  • Ring DIN 125, diameter 24 mm, verzinkt

  • Stelbout M6 x 8 mm, verzinkt

  • Schroef met verzonken kop DIN 966 12.9 M6 x 55, M6 x 60 mm, vernikkeld

  • Kunststof lagerbus

  • Haakse schroevendraaier, 3 mm, verzinkt
Bewijs van prestaties

Gebruikscategorie: 3


Permanente werkingscapaciteit: 7


Deurgewicht: -


Vuurbestendigheid: B


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 4


Inbraakbeveiliging: 2


Versietype: U

Gebruikscategorie: 3


Permanente werkingscapaciteit: 7


Deurgewicht: -


Vuurbestendigheid: B


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 4


Inbraakbeveiliging: 2


Versietype: U

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor huisdeuren

Geschikt voor

Huisdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Beslagversie

Klink/deurschild

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Perforatie

BC

Afstand (handvat-slot)

92 mm

Materiaal

Aluminium, staal

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilver F1

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

68-72 mm

Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder

11-16 mm

Dikte vierkant

10 mm

Spindel

Met M12 schroefdraad

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906, DIN 18257

Gebruikscategorie

Klasse 3

Weerstandsklasse

ES 1, RC 1 N geschikt, RC 2 N geschikt, RC 2 geschikt

Magazijntechnologie

Deurklink, los, Met kunststof lager

Plaatsingsdiepte

46 mm

Handvatlengte

136 mm

Handvatdiameter

20 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17,6 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

55 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Greephoogte incl. rozet/label

63 mm

Gatafstand

216 mm

Labellengte (buiten)

250 mm

Labellengte (binnen)

250 mm

Labeldikte (buiten)

15 mm

Labeldikte (binnen)

8 mm

Labelbreedte (buiten)

53 mm

Labelbreedte (binnen)

53 mm

Nokdiameter

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie