Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set universele krachtkogelgewrichten 11-delig

Krachtkogelgewricht, set 11 stuks
KOGELGEWRICHT KRACHTDOPSET 11 DELIG

Art.-nr. 1952001445

EAN 4062856447039

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set universele krachtkogelgewrichten 11-delig

Art.-nr. 1952001445
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
Universele, variabele, krachtige en gepatenteerde set krachtkogelgewrichten met 1/2-inch vierkantaandrijving
  • De gepatenteerde koppeling heeft een snelle en vaste vergrendeling om veilig te kunnen werken

  • Gemaakt van hoogwaardig chroommolybdeen


Leveringsomvang:


  • 1 x verwisselbare dopsleutel, lang SW 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

  • 1 x adapter met gelede verbinding met 1/2-inch aandrijving

  • 1 x 1/2-inch adapter voor gebruik met alle gangbare dopsleutels en schroevendraaierbits
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

11 st

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Vierkant

Hoek

25 graden

Max. koppel

600 Nm

Productgewicht (per stuk)

2150,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie