Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set universeel klemgereedschap voor borgveer 26 stuks voor borgringen

Borgringtang verstelbaar, set 26-delig
BORGRINGTANG UITWISSELBARE PINNEN 36 DLG

Art.-nr. 1952001454

EAN 4062856450411

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set universeel klemgereedschap voor borgveer 26 stuks voor borgringen

Art.-nr. 1952001454
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
Robuust gereedschap voor snelle en veilige demontage en montage van seegerringen
  • De seegerringen worden geopend en gesloten met het kartelwiel of de 3/8-inch aandrijving

  • Snelle en veilige vervanging van de vervangbare tips op de bevestigingen op de gesmede kaken

  • Inclusief 12 paar verwisselbare tips


Leveringsomvang:


  • 1 paar rechte vervangbare tips 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 paar vervangbare tips met een hoek van 45° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 paar vervangbare tips met een hoek van 90° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 x haakse schroevendraaier voor het vervangen van de tips
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Zwaar universeel ontwerp, bijv. voor wiellagers, veiligheidsseegerringen, aandrijfassen, enz.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie