Set timinggereedschap, 4-delig voor PSA 1.0 en 1.2 L benzine
Set timinggereeds. voor PSY/Opel 1.0/1.2, 4-delig
TIMING TOOLSET-PSA-OPEL-1,0L-1,2L-GDI
Art.-nr. 1952005305
EAN 4065746515269
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bespaart werktijd
- Geoptimaliseerde oplossing in vergelijking met de standaardvariant OEM 0109-2A (EN-52127-1) voor sneller werken
- Sneldrogend afdichtingsmateriaal
- Eenvoudig in gebruik dankzij de nauwkeurige passing en de hoogwaardige afwerking
Leveringsomvang
- 1x blokkeer- en afstelgereedschap voor de inlaatnokkenas
- 1x blokkeergereedschap voor uitlaatnokkenas
- 1x blokkeer- en afstelpen voor vliegwiel
- 1x testgereedschap voor tandriem
Datasheets(X)
- Voor fabrikanten: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota en andere voertuigen uit de Stellantis-groep
- Voor motorcodes: Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ 1.0 en 1.2L THP driecilinder benzinemotoren voor 2012 en latere motorgeneratie met turbocompressor
- Voor gebruik als: 0109-2C/0109-2D/0197-N (EN-52588)/G-0109-6 (EN-52809)
Aantal stuks | 4 st |
Productgewicht (per stuk) | 321,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!