Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set timinggereedschap 19-delig, voor Ford/Mazda 1.4-1.6-1.8-1.9-2.0-2.2-2.5, diesel

Set timinggereedschap Ford/Mazda dieselm. 19-delig
TIMINGGER.SET VOOR FORD EN MAZDA DIESEL

Art.-nr. 1952005070

EAN 4046777595468

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set timinggereedschap 19-delig, voor Ford/Mazda 1.4-1.6-1.8-1.9-2.0-2.2-2.5, diesel

Art.-nr. 1952005070
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
Ford


C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-Max, Fusion, Mondeo (motor: 1.4D TDCi, 1.5 TDCI, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo,1.8D Turbo, 1.9D TDI PD, 1.9D TDI PD, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo)



Mazda


2, 3, 5 (motor: 1.4D TDCi, 1.6D 8V, 1.6D 16V)

Productgewicht (per stuk)

3090,000 g

Hoogte

90 mm

Lengte

380 mm

Breedte

280 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie