Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set tapeinduitdraaiers 25-delig

Schroevenuitdraaiset 25-delig
TAPEINDUITDRAAIER-SET-M6-M16

Art.-nr. 069014

EAN 4011231599757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set tapeinduitdraaiers 25-delig

Art.-nr. 069014
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
Voor afgebroken schroeven en bouten van 6–16 mm of 1/4–5/8 inch

Complete uitrusting, inclusief de vereiste spiraalboor



De speciaal geprofileerde uittrekpennen voorkomen dat de tapbouten overmatig uitzetten


Dit maakt het gemakkelijker om de resterende bouten los te draaien dan bij conische trekkers



Wordt geleverd in een plastic behuizing van hoge kwaliteit

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

750,000 g

Inclusief Set tapeinduitdraaiers 25-delig:
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D3,2MM

Omschrijving:
3.2 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D4,8MM

Omschrijving:
4.8 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,4MM

Omschrijving:
6.4 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Omschrijving:
8.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,7MM

Omschrijving:
8.7 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pen met moer Voor schroef-uitdraaiset

TAPEINDUITDRAAIER-STIFT-MOER-SW10-D3,2

Omschrijving:
3.2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pen met moer Voor schroef-uitdraaiset

TAPEINDUITDRAAIER-STIFT-MOER-SW11-D4,8

Omschrijving:
4.8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pen met moer Voor schroef-uitdraaiset

TAPEINDUITDRAAIER-STIFT-MOER-SW13-D6,4

Omschrijving:
6.4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pen met moer Voor schroef-uitdraaiset

TAPEINDUITDRAAIER-STIFT-MOER-SW14-D8

Omschrijving:
8.0 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pen met moer Voor schroef-uitdraaiset

PEN + MOEREN, 8, 7MM/SW17

Omschrijving:
8.7 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Geleidehuls, assortiment

GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)

Omschrijving:
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Geleidehuls, assortiment

GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)

Omschrijving:
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)
Hoeveelheid: 1 x