Set ringsteeksleutels, extra lang 12 stuks
Ringsteeksleutel assortiment extra lang 12-delig
RINGSTEEKSLEUTEL-SET-EXTRA-LANG-12DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, veeltand
Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometrie: Ringzijde 15° gebogen, bek 15° gezet
Materiaal: Chroom-vanadium-staal
Oppervlak: Verchroomd, koppen en ring gepolijst
Inhoud: 12-delig
Van elk 1 stuk ringsteeksleutel, extra lang, maten 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 12 st |
Sleutelwijdte | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm |