Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set ringratelsleutels 7-delig

Assortiment dubbele ringratelsleutels, 7-delig
RING-RATELSLEUTELS SET 7 STUKS

Art.-nr. 071423 33
EAN 4011231712668

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Aandrijving: POWERDRIV® gemodificeerd veeltand, 24 tanden, omschakelbaar rechts/links met vergrendelknop

  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal

  • Oppervlak: mat verchroomd

  • Geometrie: Ringzijde ca. 38º diepgebogen, draaihoek 22º
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Sleutelwijdte

10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 17 mm, 15 x 16 mm, 19 x 22 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm

Inclusief Set ringratelsleutels 7-delig:
1 x
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

RATELRINGSLEUTEL-SW10X11

Omschrijving:
10 x 11 mm
Vlakke buigvorm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

RATELRINGSLEUTEL-SW12X14

Omschrijving:
12 x 14 mm
Vlakke buigvorm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

RATELRINGSLEUTEL-SW13X17

Omschrijving:
13 x 17 mm
Vlakke buigvorm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

RATEL-DUBBELE RINGSLEUTEL, 15X16MM

Omschrijving:
15 x 16 mm
Vlakke buigvorm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

RATEL-DUBBELE RINGSLEUTEL, 19X22MM

Omschrijving:
19 x 22 mm
Vlakke buigvorm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

RATELRINGSLEUTEL-SW24X27

Omschrijving:
24 x 27 mm
Vlakke buigvorm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

RATELRINGSLEUTEL-SW30X32

Omschrijving:
30 x 32 mm
Vlakke buigvorm
Hoeveelheid: 1 x