Set remscharnieren Voor houten kozijnen
Set rembanden voor houten kozijnen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorkomt dat de deur onafhankelijk opent en sluit
- De conische structuur van het lager bereikt het remeffect
- Het tarragewicht van het deurblad bepaalt het remeffect
- Scharnieren moeten in paren worden gebruikt
- Onderhoudsvrij
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden
Datasheets(X)
Geschikt voor | Opdekdeuren voor binnen |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Roldiameter | 15 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 30 kg |
Draagvermogen bij 3 scharnieren | 45 kg |
Min./max. overslagsterkte | 15-22 mm |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 610-860 mm |
Glijlager | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!