Set meubelwielen, geen vastzetrem Solution 416
Set meubelwielen Solution 416 OrgaAer zndr bevest
MEUBELWIEL BUREAU HARD ZWART D35 W416
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Complete montageset met onderstel
Snelle en eenvoudige montage
Draagvermogen per set: 100 kg
Installatiebreedte: 416 mm
Leveringsomvang:
- 2 x onderstel
- 4 x dubbel zwenkwiel
- 4 x stiften
- 8 x schroeven
- 1 x kantelbeveiliging
- 1 x montagebevestiging
Levertijd: 5 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Draagvermogen | 100 kg |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor inwendige breedte van kast | 416 mm |
Materiaal | Kunststof |