Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set met hefboom en klemhevel voor carrosserie Twee delen

Klemhevelset 2-delig
BEKLEDING-WIG-CLIPHEF-SET-STAAL-2DLG

Art.-nr. 1952004685

EAN 4099618448683

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set met hefboom en klemhevel voor carrosserie Twee delen

Art.-nr. 1952004685
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
Extra slanke hendelset voor het verwijderen en aanbrengen van clips en onderdelen van interieurbekleding
  • Zeer slank ontwerp

  • Reikt veilig tot in de kleinste openingen

  • De set bestaat uit twee delen, zodat deze aan een groot aantal vereisten kan voldoen

  • Het lage gewicht van het product maakt het gemakkelijk te hanteren
Opmerking
  • Twee hendels = vier opties

Type 1 = smalle kegelvorm + brede wigvorm


Type 2 = vork, 5 mm + 7,5 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bekledingsonderdelen, bekledingsstrips, beschermingsstrips voor botsingen, bevestigingsklemmen enz.

Aantal stuks

2 st

Productgewicht (per stuk)

267,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie