Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set kraaienpootsleutels universeel 2-delig

Set universele kraaienpootsleutels, 2-delig
KRAAIENPOOT SLEUTEL SET 8-32MM 2DLG

Art.-nr. 1952001508

EAN 4065233033139

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set kraaienpootsleutels universeel 2-delig

Art.-nr. 1952001508
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
Zeer veelzijdige sleutel voor het losdraaien van moeilijk bereikbare of versleten zeskant/dubbelzeskant-schroefverbindingen
  • Vooral geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het beweegbare klemgedeelte, dat automatisch vergrendelt in de draairichting

  • Goede grip, zelfs op sterk afgeronde zeskantkoppen

  • Bijzonder duurzaam dankzij hoogwaardig gesmeed materiaal CrV

  • Kan worden gebruikt met verlengstukken, ratels, T-grepen of schuifhandgrepen


Leveringsomvang:


  • 1 kleine klemkop AF 8–17 mm (5/16–11/16 inch), aandrijving 3/8 inch, lengte 80 mm

  • 1 grote klemkop AF 14–32 mm (9/16–1 1/4 inch), aandrijving 1/2 inch, lengte 120 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor kogelschroefverbindingen op stabilisatorstangen, verbindingsstukken tussen slangschroefverbindingen, schroefverbindingen op strakke lucht- en olieleidingen, persluchtopslagfaciliteiten, enz.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie