Set isolatiepluggen SHARK® ISO Staal verzinkt
Set isolatiepluggen SHARK ISO verzinkt staal
PLUG-SHARK ISO-KST-SET-28X95-M10-A2K
Art.-nr. 590350096
EAN 4062856817887
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd met een verzinkt stalen stokschroef van M10 x 120
- Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen
- Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren
- Voor dunne stuclagen < 4 mm, is voorboren niet nodig
- Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof)
- Voor verwerking met accu schroefmachine
- Vormopsluitende bevestiging
- Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100 °C
- Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag
- Deze set SHARK® ISO van verzinkt staal mag niet buiten of in natte ruimten worden gebruikt
Datasheets(X)
- Voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren (klem) in combinatie met de voorgemonteerde stokschroef
- Voorafgaand aan de montage moeten de regionale voorschriften voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren worden gecontroleerd
- De mogelijkheid van het afstellen van de voorgemonteerde schroef is niet gegarandeerd in isolatiematerialen van houtvezels die aan bijzondere wrijving worden blootgesteld (schroef kan niet opnieuw worden losgedraaid)
- Het wordt aanbevolen de pluggen en schroeven afzonderlijk te gebruiken om herafstelling in isolatiemateriaal van houtvezels mogelijk te maken
Ankerlengte | 95 mm |
Boorgatdiameter in pleisterlaag/gevelplaat (d) | 28 mm |
Oppervlak schroef | Verzinkt |
Materiaal | PP GF - Polypropyleen glasvezelversterkt |
Kleur | AntracietGrijs RAL 7016 |
Schroefdraaddiameter schroef (d schr) | 10 mm |
Materiaal schroef | Staal |
Aantal stuks in assortiment of set | 4 st |
Plaatsingsdiepte (h s) | 95 mm |
Min. temperatuurbestendigheid | -20 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 100 °C |
Nominale boordiameter (d 0) - voorwaarde | 0 - Niet van toepassing |
Minimale bouwdeeldikte (d) | 95 mm |
Randafstand (a r) | 150 mm |
Max. inschroefdiepte van schroef (d a) | 70 mm |
Resistent tegen | Veroudering, Verrotting, Weersgesteldheid |
Hartafstand (a) | 300 mm |
| Prestatiegegevens | |||||
| Anker | 95 | ||||
| Isolatie | EPS 032 | PU 024 | Houtvezel 039 | Minerale vezel 035 | |
| Aanbevolen belastingen | Frec.1) [kN] | 0,09 | 0,14 | 0,1 | 0,06 |
| Asafstand | a ≥ [mm] | 300 | |||
| Randafstand | c ≥ [mm] | 150 | |||
| Plaatsingsdiepte | hs [mm] | 95 | |||
| Afmetingen van de stokschroef | dthr. [mm] | 10 x 120/M10 (voorgemonteerd) | |||
| Materiaal schroef | Verzinkt staal/roestvast staal A2 | ||||
| Nominale boor∅ | ddrl. [mm] | Geen voorboren nodig in isolatiemateriaal | |||
| Aansluitingsschroefdraad bevestigingsonderdeel | d thr.[mm] | M10 | |||
| Gat ∅ in stuclagen ≤ 4 mm | d [mm] | Geen voorboren nodig in een stuclaag met een dikte ≤ 4 mm | |||
| Gat ∅ in een stuclaag met een dikte van 4 mm of in een gevelplaat | d [mm] | 30 | |||
| 1) Voor Frec. worden de waarden gedefinieerd in de trekrichting | |||||
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!