Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set inschroefgereedschap voor aandrijfassen 19-delig

Aandrijfas-indrukgereedschap upgradeset, 19-dlg
AANDR.AS, HOMOK.INDRUKGER. UPGR. 19DLG

Art.-nr. 1952006730

EAN 4056807273723

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set inschroefgereedschap voor aandrijfassen 19-delig

Art.-nr. 1952006730
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
Uitbreidingsset voor wielnaaftrekker 1952003290.
  • Gereedschap voor het trekken van de aandrijfas in de wielnaaf. Met name bij voertuigen met een hoge mate van montagenauwkeurigheid tussen het spiebaanprofiel van de aandrijfas en dat van de wielnaaf.

  • De set is met name universeel door de 12 verschillende adapters.

  • Geschikt om een as de wielnaaf in te trekken.

  • Ook worden twee schroefadapters meegeleverd voor het aansluiten van de schroefdraad van de steekas met een glijhamer. Hierdoor kan de buitenste koppeling van de aandrijfas worden getrokken met een bestaande of optioneel verkrijgbare glijhamer.


Leveringsomvang:


  • 10x spanhulzen voor buitendraad aandrijfassen, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22 x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5

  • 2x trekbouten voor aandrijfassen met binnendraad, M14x1,5/M16x1,5

  • 1x verbindingsadapter M12x1,25/M16x1,5

  • 1x invoerspindel M16/M12, L=300 mm

  • 1x steunbevestiging voor wielnaaftrekker, 1-1/2"x16T

  • 1x centreerbus met druklager

  • 1x spanmoer M16

  • 2x adapter voor het verwijderen van verbindingen van de aandrijfas
Opmerking

Voor exclusief gebruik met wielnaaftrekker 1952003290.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne) etc.

  • Voor met moeren (algemeen) of bouten vastgezette (bijv. VW/Audi) aandrijfassen

Aantal stuks in assortiment of set (10)

19

Materiaal (30)

Gereedschapsstaal

Productgewicht (per stuk) (40)

3331,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie