Set binnenzeskantsleutels met 2C T-greep 6 stuks met metalen rek
Set dopsleutels met 2C T-greep + metalen rek, 6 st
T-GREEP-SCHROEVENDR.SET-BINZESK-6DLG-REK
Art.-nr. 0613114060
EAN 4099618028137
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale ergonomie
- De holle vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk
- De 2C-handgreep ligt comfortabel in de hand en vermindert vermoeidheid tijdens het werken
Vind snel de juiste maat
- Dankzij de ingegoten symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste maat
- Ondersteund door de gekleurde plastic ring volgens de Würth-kleurcode
Veelzijdig
- De korte zijde is geschikt voor krappe ruimtes en voor een grotere hefboomwerking
Snelheid en precisie
- De sneldraaizone met groeven en een kleine kraag zorgt voor een hogere werksnelheid
- Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden
- Met Black Point-punt voor een nauwkeurige pasvorm
- Met kogelkop met een werkhoek van 25°, art.nr. 06131145, 06131146, 06131148
Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt
- Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen
- Metalen rek geschikt als werkbankstandaard of voor wandmontage
Verhoogde corrosiebestendigheid
- Het blad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid
| ① Asymmetrische 2C-greep voor betere grip en perfecte krachtoverbrenging ② Gekromde vorm voor optimale ergonomie ③ Grote symbolen om snel de gewenste maat aandrijving te vinden ④ Ophangoog voor opbergen aan een wandhaak ⑤ Sneldraaizone met groeven en een lichtgewicht kraag voor een hogere werksnelheid en om te voorkomen dat de vingers wegglijden ⑥ Matverchroomd blad voor een verhoogde corrosiebestendigheid ⑦ Black Point-punt voor een zeer nauwkeurige passing ⑧ Kunststof ring met Würth kleurcode voor snelle identificatie van de gewenste maat aandrijving ⑨ Korte zijde geschikt voor krappe ruimtes en een grotere hefboomwerking ⑩ Kogelkop met een werkhoek van 25° | ||||
![]() | ![]() | |||
Datasheets(X)
Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in fiets- en motorvoertuigentoepassingen, motorbouw en/of industrie en handel
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Groot schuimdeel | 0 - Niet van toepassing |
T-GREEP-SCHROEVENDR-ZESK.-KOGELKOP-5X185
T-GREEP-SCHROEVENDR-ZESK.-KOGELKOP-6X185
T-GREEP-SCHROEVENDR-ZESK.-KOGELKOP-8X185
T-GREEP-SCHROEVENDR-BINNENZESK-2,5X174MM
T-GREEP-SCHROEVENDR-BINNENZESK-3X174MM
T-GREEP-SCHROEVENDR-BINNENZESK-4X174MM