Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set binnenzeskantsleutels 9-delig

Haakse stiftsleutelset mm, kogelkop, 9dlg
BIN6KTSLEUTEL-SET-KGLKOP-1,5-10-9DLG

Art.-nr. 071540 50

EAN 4052712010361

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set binnenzeskantsleutels 9-delig

Art.-nr. 071540 50
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
Met kogelkop, extra lang, in scharnierende kunststof opbergkoffer

Eenvoudig uitneembare binnenzeskantsleutels


  • Door één sleutel in de houder te draaien waaieren de andere sleutels uit


Binnenzeskantsleutels met een hoek van max. 25°



ISO 2936



Oppervlak: Geborsteld verchroomd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Binnenzeskant

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Uitvoering

Met kogelkop aan een kant

Inclusief Set binnenzeskantsleutels 9-delig:
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW1,5

Omschrijving:
1,5 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW2

Omschrijving:
2 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW2,5

Omschrijving:
2,5 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW3

Omschrijving:
3 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW4

Omschrijving:
4 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW5

Omschrijving:
5 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW6

Omschrijving:
6 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW8

Omschrijving:
8 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW10

Omschrijving:
10 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x