Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set binnenzeskantsleutels 14-delig

Set binnenzeskantsleutels, kort, in schuif, 14-dlg
BIN6KTSLEUTEL-SET-14DLG

Art.-nr. 071531 54

EAN 4011231735506

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set binnenzeskantsleutels 14-delig

Art.-nr. 071531 54
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
In kunststof houder, korte uitvoering
  • Glansvernikkeld

  • Afgeschuinde hoeken

  • Inhoud: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19

  • Geleverd in kunststof tas
ISO 2936 (vergelijkbaar met DIN 911)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Binnenzeskant

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Inclusief Set binnenzeskantsleutels 14-delig:
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-2X52

Omschrijving:
2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-3X66

Omschrijving:
3 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-4X74

Omschrijving:
4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-5X85

Omschrijving:
5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-6X96

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-7X102

Omschrijving:
7 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-8X108

Omschrijving:
8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

HAAKSE STIFTSLEUTEL 9MM

Omschrijving:
9 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-10X122

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-11X129

Omschrijving:
11 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-12X137

Omschrijving:
12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-14X154

Omschrijving:
14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-17X177

Omschrijving:
17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-19X199

Omschrijving:
19 mm
Hoeveelheid: 1 x