Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set beschermrails Voor steigers, geleverd in praktische rugzak

Valbeveiligingsset voor steigers 3-delig
VALBEVEILIGINGSSET-STIJGRBOUW-HSG25-3DLG

Art.-nr. 0899032114

EAN 4046777414196

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set beschermrails Voor steigers, geleverd in praktische rugzak

Art.-nr. 0899032114
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
  • Als beide borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een sluiting, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak.

  • Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten beide lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koppelstuk.

  • Bij gebruik van een vallijn en koppelstuk is het toegestane gebruikersgewicht voor het koppelstuk doorslaggevend.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Maximaal draagvermogen

135 kg

Inclusief Set beschermrails Voor steigers, geleverd in praktische rugzak:
1 x
Elastico Pro veiligheidsharnas

VEILIGHD-HARNAS-ELASTICO-PRO

Omschrijving: Ergonomisch veiligheidsharnas waarmee maximale bewegingsvrijheid mogelijk is
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Valbeveiliger HSG-25 Compact

HOOGTEBEVEILIGINGSAPP. HSG-25 COMPACT

Omschrijving:
2.5 m
Lichtgewicht valbeveiliger met gordelriem in het bijzonder te gebruiken bij steigerconstructies
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Rugzak

RUGZAK T.B.V. VALBEVEILIGING

Omschrijving: Opbergrugzak voor persoonlijke beschermingsmiddelen
Hoeveelheid: 1 x