Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set accugereedschappen met tas ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE ABS-1/ABH-1/AWS-accugereedschapsset
MA-ACCU-SET-ABS/ABH/AWS-(SPEC EDITION)

Art.-nr. 5701465006

EAN 4099618923685

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set accugereedschappen met tas ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

Art.-nr. 5701465006
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
Bestaat uit drie accugereedschappen, inclusief een tas

Alle units hebben een continue motorbewaking en een lange levensduur van de motor:


  • De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor voortijdig uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting


ABS 18 COMPACT M-CUBE


Maximale levensduur en geringe slijtage dankzij de 13 mm Röhm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken.



ABH 18 COMPACT M-CUBE


Comfortabel en moeiteloos werken dankzij het compacte en ergonomische ontwerp met antitrillingshandgreep.



AWS 18 COMPACT M-CUBE


Veilig werken door de dodemansschakelaar en de remfunctie die de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Lengte x breedte x hoogte

480 x 290 x 340 mm

Inclusief Set accugereedschappen met tas ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT:
3 x
18 V M-CUBE W-CONNECT oplaadbare li-ionaccu

ACCU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Omschrijving: De krachtigste, snelladende en duurzame oplaadbareaccu in de M-CUBE-familie. De compacte, krachtige en duurzame 18 V oplaadbare lithium-ionaccu is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
Hoeveelheid: 3 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

Omschrijving: De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetas met kunststof bodem

GEREEDSCHAPTAS-POWER-TOOLS-450X315X340

Omschrijving: Robuuste tas voor het transporteren van machines
Hoeveelheid: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS

Omschrijving: Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORHAMER-ABH 18 COMPACT-DOOS

Omschrijving: Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine

ACCU-HAAKSE-SLIJPM AWS18-125-P CMPT-1-DS

Omschrijving: Compacte, krachtige, borstelloze accu slijpmachine voor middelzwaar afbraam- en slijpwerk
Hoeveelheid: 1 x