Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set VDE-opsteektules 3 stuks van isolerend massief kunststof

Isolerende dop conisch 3 stuks.
STEEKHULZENSET-VDE-3STUKS

Art.-nr. 0771200001

EAN 4065746460705

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set VDE-opsteektules 3 stuks van isolerend massief kunststof

Art.-nr. 0771200001
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
Voor bescherming tegen contact met spanningvoerende geleiders, bij uitstek voor de elektromobiliteitssector
  • Vermindert het risico op kortsluiting door kale aderuiteinden

  • Gemarkeerd met de nummers 1 t/m 3
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Rood

Buitendiameter

14 mm

Max. diameter

10 mm

Min. diameter

5 mm

Vorm

Conisch

Lengte

80 mm

Materiaal

Polyvinylchloride - PVC zacht

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie