Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set TX-sleutels met 2C T-greep 6-delig

T-greep 2C, TX, 6 st
T-GREEP-SCHROEVENDR.SET-TX-6DLG

Art.-nr. 061311906

EAN 4099618028144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set TX-sleutels met 2C T-greep 6-delig

Art.-nr. 061311906
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
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht

Optimale ergonomie


  • De holle vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk

  • De 2C-handgreep ligt comfortabel in de hand en vermindert vermoeidheid tijdens het werken


Vind snel de juiste maat


  • Dankzij de ingegoten symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste maat

  • Ondersteund door de gekleurde plastic ring volgens de Würth-kleurcode


Veelzijdig


  • De korte zijde is geschikt voor krappe ruimtes en voor een grotere hefboomwerking


Snelheid en precisie


  • De sneldraaizone met groeven en een kleine kraag zorgt voor een hogere werksnelheid

  • Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden

  • Met Black Point-punt voor een nauwkeurige pasvorm


Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt


  • Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen


Verhoogde corrosiebestendigheid


  • Het blad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid
① Asymmetrische 2C-greep voor betere grip en perfecte krachtoverbrenging
② Gekromde vorm voor optimale ergonomie
③ Grote symbolen om snel de gewenste maat aandrijving te vinden
④ Ophangoog voor opbergen aan een wandhaak
⑤ Sneldraaizone met groeven en een lichtgewicht kraag voor een hogere werksnelheid en om te voorkomen dat de vingers wegglijden
⑥ Matverchroomd blad voor een verhoogde corrosiebestendigheid
⑦ Black Point-punt voor een zeer nauwkeurige passing
⑧ Kunststof ring met Würth kleurcode voor snelle identificatie van de gewenste maat aandrijving
⑨ Korte zijde geschikt voor krappe ruimtes en een grotere hefboomwerking
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in fiets- en motorvoertuigentoepassingen, motorbouw en/of industrie en handel

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Groot schuimdeel

0 - Niet van toepassing

Inclusief Set TX-sleutels met 2C T-greep 6-delig:
1 x
2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

T-GREEP-SCHROEVENDR-TX-10X124MM

Omschrijving:
TX10
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
Hoeveelheid: 1 x
1 x
2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

T-GREEP-SCHROEVENDR-TX-15X124MM

Omschrijving:
TX15
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
Hoeveelheid: 1 x
1 x
2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

T-GREEP-SCHROEVENDR-TX-20X235MM

Omschrijving:
TX20
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
Hoeveelheid: 1 x
1 x
2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

T-GREEP-SCHROEVENDR-TX-25X235MM

Omschrijving:
TX25
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
Hoeveelheid: 1 x
1 x
2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

T-GREEP-SCHROEVENDR-TX-30X235MM

Omschrijving:
TX30
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
Hoeveelheid: 1 x
1 x
2-componenten T-handgreep TX met zijaandrijving

T-GREEP-SCHROEVENDR-TX-40X235MM

Omschrijving:
TX40
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
Hoeveelheid: 1 x