Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set TX-bits SUPER GRIP

Set TX-bits, Supergrip
BITBOX-TX-SUPERGRIP-11DLG

Art.-nr. 1952001320

EAN 4061975528636

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set TX-bits SUPER GRIP

Art.-nr. 1952001320
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
Kan worden gebruikt om TX-schroeven met een beschadigde kop los te draaien

Geschikt voor alle binnen-TX


Het speciale profiel van de bit maakt het mogelijk om schroeven met een gestripte of afgeronde TX-kop te "grijpen" en los te schroeven


Bijzonder duurzaam en hoogwaardig materiaal


Kan worden gebruikt met een schroevendraaier of een ratel met de meegeleverde adapter van 1/2" x 10 mm


Bevat T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm bits met 1/4'' hex en T45, T50, T55 lg 38 mm bits met 10 mm hex

Opmerking
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

0-niet van toepassing

Aantal stuks in assortiment of set

11 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie