Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set PinPuller®-Power volledig uitgerust

PinPuller-powerset volledig uitgerust
PINPULLER-POWERSET-COMPLEET

Art.-nr. 0691500379

EAN 4047376788664

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set PinPuller®-Power volledig uitgerust

Art.-nr. 0691500379
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
De PinTrecker ®-powerset is volledig uitgerust en bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparaties na ongevallen

Geschikt voor universeel gebruik


Talloze toepassingsmogelijkheden: Zware glijhamer, trekbrug en trekinrichting voor richtmal (dozer)



Snel en eenvoudig


Unieke stiftelektrode voor professioneel herstelwerk aan wielkasten.



Optimaal samengesteld assortiment


De set bevat de belangrijkste gereedschappen voor het herstel van ongevalsschade



Voordelig en efficiënt


Trimhulp voor het snel en nauwkeurig bijvijlen van de stiftelektroden.



Inhoud: 16-delig


  • 1 stiftelektrode, 2-rijig, 15x, recht

  • 1 stiftelektrode, 2-rijig, 29x, recht

  • 1 stiftelektrode, 2-rijig, 27x, gebogen

  • 1 trektraverse voor 2-rijige stiftelektroden

  • 1 stiftelektrode, 1-rijig, 10x, recht

  • 1 stiftelektrode, 1-rijig, 20x, recht

  • 1 trektraverse voor 1-rijige stiftelektroden

  • 1 oogmoer, M14

  • 1 koperelektrode

  • 1 korte schroevendraaier, 1,2 x 6,5 mm

  • 1 trimhulp met 2 mallen

  • 1 inbussleutel, SW 6 mm

  • 1 vijl, 150 mm

  • 1 vijlgreep

  • 1 kraspen

  • 20 reservestiftelektroden met veren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van deuken in plaatstalen carrosserieën, voor rechte vlakken en vooral voor wielkasten

Productgewicht (per stuk)

6780,000 g

Inclusief Set PinPuller®-Power volledig uitgerust:
1 x
Schroevendraaier sleuf kort met ronde schacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-STUBBY-1,2X6,5X25

Omschrijving:
1,2 x 6,5 mm; Bladlengte: 25 mm
Korte, mat verchroomde schacht en 2C-handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
PinPuller® Power trekelektrodes

TREKELEKTRODE-PINPULLER-POWER-10VAKS

Omschrijving: Robuust ontwerp voor het verwijderen van grote vervormingen in plaatstalen carrosserieën
Hoeveelheid: 1 x
1 x
PinPuller® Power trekelektrodes

TREKELEKTRODE-PINPULLER-POWER-20VAKS

Omschrijving: Robuust ontwerp voor het verwijderen van grote vervormingen in plaatstalen carrosserieën
Hoeveelheid: 1 x
20 x
Oplaselektrode met veer

LASELEKTRODEN-PINPULLER-VEER

Hoeveelheid: 20 x
1 x
PinPuller® koperelektrode

PINPULLER-KOPERELEKTRODE

Omschrijving: Voor het optimaal oplassen van PinPuller® elektroden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
PinPuller®-trektraverse

TREKRAVERSE-PINPULLER-POWER-140MM

Omschrijving: Voor het insteken van PinPuller Power stiftelektroden en het bevestigen ervan in een rasterpatroon
Hoeveelheid: 1 x
1 x
PinPuller® Power trekring

TREKRING-V.PINPULLER-POWER

Omschrijving: Binnendiameter 33 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
PinPuller®-trektraverse

TREKRAVERSE-V.PINPULLER-POWER-2RIJEN

Omschrijving: Voor het monteren van 2-rijige PinPuller trekelektroden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
PinPuller® Power trekelektrode

STIFTELECTRODE-V.PINPULLER-POWER-15VAKS

Omschrijving: 2-rijig ontwerp voor het herstellen van grote vervormingen in carrosserieën van plaatstaal, 15 elektrodes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
PinPuller® Power trekelektrode

STIFTELECTRODE-V.PINPULLER-POWER-29VAKS

Omschrijving: 2-rijig ontwerp voor het herstellen van grote vervormingen in carrosserieën van plaatstaal, 29 elektrodes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Stiftelektrode PinPuller® power

PULLELTRD-BT-(F.PINPULLER-POWER)-27FOLD

Omschrijving: 2-rijig ontwerp voor het herstellen van grote vervormingen in carrosserieën van plaatstaal, gebogen voor wielkasten
Hoeveelheid: 1 x
PinPuller<SUP>®</SUP> trimhulp
1 x
PinPuller® trimhulp

PINPULLER-TRIMVOORZIENING

Omschrijving: Voor het snel bijvijlen en rechtmaken van alle stiftelektroden.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Blokvijl DIN 7261, vorm A

WERKPLAATSVIJL-PLAT-H2-L150MM

Omschrijving:
Kap van de vijl: 2; Vijlbladlengte: 150 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-VIJL200MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kraspen

KRASPEN-HM-BSTK-CLIP

Omschrijving: Kraspen met hardmetalen punt en bevestigingsklem
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-6X96

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele glijhamer

GLIJHAMER-UNI-BIPULLER

Voor het herstellen van vervormingen in plaatmetaal, 4 kg