WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten

WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Set Autochemie

Assmnt/set tchn chemische prod. gemengd
ASSORTIMENT CHEMIE LIGHT

Art.-nr.: 0988010057

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Set Autochemie

Art.-nr.: 0988010057

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Volledige set met onderhouds en reinigings produkten

Inclusief Set Autochemie:

 
Hoeveelheid
Product
Omschrijving
Remmenreiniger
0 x
Remmenreiniger REMMENREINIGER 500 ML
Art.-nr.: 08901087
Omschrijving: Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Hoeveelheid: 0 x
Bandenschuim
0 x
Bandenschuim BANDENSCHUIM 500 ML
Art.-nr.: 0890121
Omschrijving: Onderhoudsproduct van hoge kwaliteit voor de wang van banden
Hoeveelheid: 0 x
Roestverwijderaar Rost Off Plus
0 x
Roestverwijderaar Rost Off Plus ROST OFF PLUS 300 ML
Art.-nr.: 0890200
Omschrijving: Roestverwijderaar van hoge kwaliteit, smerende werking — dankzij nieuwste additieftechnologie (OMC 2-technologie)
Hoeveelheid: 0 x
Cockpitreinigings- en onderhoudsspray
0 x
Cockpitreinigings- en onderhoudsspray REINIGINGS EN ONDERHOUDSSPRAY 400ML
Art.-nr.: 08902221
Omschrijving: Uitstekende reinigingskracht en behoedzame verzorging in één onderhoudshandeling.
Hoeveelheid: 0 x
Actieve ruitenreiniger
0 x
Actieve ruitenreiniger ACTIEF-RUITENREINIGER 500 ML
Art.-nr.: 089025
Omschrijving: Reinigingsschuim voor glas en gladde oppervlakken
Hoeveelheid: 0 x
Lekzoeker Plus
0 x
Lekzoeker Plus LEKZOEKER PLUS 400ML
Art.-nr.: 089027
Omschrijving: Testschuim voor snel en zeker lokaliseren van lekkende gebieden, microlekken en haarscheuren.
Hoeveelheid: 0 x
Onderhoudsolie Multi Cobra
0 x
Onderhoudsolie Multi Cobra MULTI SPRAY COBRA HEAD 400ML
Art.-nr.: 0893055400
Omschrijving: Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop
Hoeveelheid: 0 x
Hechtend smeermiddel HHS 2000<SUP>®</SUP>
0 x
Hechtend smeermiddel HHS 2000® HOGEDRUKSMEERSTOF HHS 2000 500 ML
Art.-nr.: 0893106
Omschrijving: Deel synthetische olie, in hoge mate bestand tegen hoge druk
Hoeveelheid: 0 x
Reiniger Industry Clean
0 x
Reiniger Industry Clean INDUSTRIE-CLEAN SPUITBUS 500 ML
Art.-nr.: 0893140
Omschrijving: Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil. NSF-gecertificeerd
Hoeveelheid: 0 x
Siliconenspray
0 x
Siliconenspray SILICONENSPRAY 500 ML
Art.-nr.: 0893221
Omschrijving: Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van auto's; goede smerende eigenschappen
Hoeveelheid: 0 x
Lakspray, mat
0 x
Lakspray, mat LAKSPRAY MAT GITZWART 400 ML
Art.-nr.: 0893329005
Omschrijving: Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau
Hoeveelheid: 0 x
Vlag en vaandel PP
0 x
Vlag en vaandel PP WK-SJAAL
Art.-nr.: 0997576183
Hoeveelheid: 0 x