Set ASS 18-A EC Combi met 3 accu's

Snoerl slagmoersleutel ASS 18 combi set 7-delig
SET ASS 18-A EC COMBI+3ACCU+BITSHOUDER
Art.-nr.: 0988007432
Geselecteerd artikel: Meer artikelvarianten
Heeft u vragen? 014/44.55.66
Prijs/VE Prijzen worden na het inloggen weergegeven
x 1
Uitsluitend voor bedrijven Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Productinformatie:
Beschrijving
ASS 18-A EC Combi + 3 accu's + 2 in 1 adapter

Inhoud:

1 x Accu draaislagmoeraanzetter, art. n° 57005102

Uiterst veelzijdige accu-draaislagmoeraanzetter met unieke combi-gereedschaphouder, drie vermogensstanden en onderhoudsarme, koolborstelloze motor. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

1 x Accu, art. n° 0700916535

Krachtige en robuuste accu's.

1 x 1/4 inch 2-in-1 adapter, art. n° 0614176636

Dopsleutels en bitadapter in één gereedschap.

Technische informatie

Productgewicht (per stuk)

1 g

Inclusief Set ASS 18-A EC Combi met 3 accu's:
Uiterst veelzijdige accu-draaislagmoeraanzetter met unieke combi-gereedschaphouder, drie vermogensstanden en onderhoudsarme, koolborstelloze motor. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.
Krachtige en robuuste accu's.
Dopsleutels en bitadapter in één gereedschap.
 
Top